pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT01604S TA APR 1600A:0.33V - 62 MM X 139 MM - LVCT01604S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT01604S TA APR 1600A:0.33V - 62 MM X 139 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Tarato - no

  • Con protezione dal contatto - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480299704

Codice prodotto

SNRLVCT01604S

Cod. produttore

LVCT01604S

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 1600A con uscita a 0,333 V, dimensione 4. L'apertura dello split-core è di 62 mm x 201 mm.