SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00403S TA APR 400A:0.33V - 62 MM X 73 MM - LVCT00403S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 0 A
Potenza apparente nominale secondaria - 0 VA
Tarato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480299643
Codice prodotto
SNRLVCT00403S
Cod. produttore
LVCT00403S
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
0 A
Potenza apparente nominale secondaria:
0 VA
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Diametro dell'apertura:
62 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1