pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00102S TA APR 100A:0.33V - 30 MM X 31 MM - LVCT00102S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00102S TA APR 100A:0.33V - 30 MM X 31 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 0 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480299612

Codice prodotto

SNRLVCT00102S

Cod. produttore

LVCT00102S

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

0 A

Potenza apparente nominale secondaria:

0 VA

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Diametro dell'apertura:

30 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 100A con uscita a 0,333 V, dimensione 2. L'apertura dello split-core è di 31 mm x 100 mm.