pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426983 4 CAPICORDA PER CAVI CU 95 MM2 - LV426983

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426983 4 CAPICORDA PER CAVI CU 95 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Numero di fori di fissaggio - 1

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Protezione della superficie - Stagnato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606481156358

Codice prodotto

SNRLV426983

Cod. produttore

LV426983

Produttore

SNR

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Numero di fori di fissaggio:

1

Sezione nominale:

120 mm²

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda per cavi rame 120mm2, 4 pezzi. categoria accessori: accessorio di collegamento - numero di poli: 4P - quantità per confezione: set da 4. Benefici: .. Applicazioni: ..