SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1610M7 Teleinv 16A 220/230VAC 50/60 Hz viti 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759758
Codice prodotto
SNRLC2K1610M7
Cod. produttore
LC2K1610M7
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 16 A/690 V AC-3 (4kW@440V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 220/230 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Con funzionalità (larghezza 90 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).