SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D38EHE TELEINVERTITORE 38A 48-130VAC/DCGREEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 38 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606480988066
Codice prodotto
SNRLC2D38EHE
Cod. produttore
LC2D38EHE
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.9 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...130 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì