SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0610K7 Contattore TeSys LC1K - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440 V 6 A - 100 V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759178
Codice prodotto
SNRLC1K0610K7
Cod. produttore
LC1K0610K7
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (3kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 12 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).