pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 780 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 780 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 400 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1600 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110227239

Codice prodotto

SNRLC1F780

Cod. produttore

LC1F780

Produttore

SNR

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

400 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1600 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

780 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore senza Bobina LC1-F, F, 3, 780A, AC3, 440V. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys F - tipo di prodotto o componente: contattore - nome abbreviato: LC1F - applicazione contattore: carico resistivo, comando motore - categoria di utilizzazione: AC-1, AC-3, AC-4 - numero di poli: 3P - composizione contatto polo: 3 NO - Tensione nominale di impiego [Ue]: <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - Corrente nominale di impiego [Ie]: 1600 A (<= 40 °C) a <= 440 V CA AC-1, 780 A (<= 55 °C) a <= 440 V CA AC-3- potenza motore in kW: 110 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4, 220 kW a 220...240 V CA 50/60 Hz AC-3, 400 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3, 425 kW a 415 V CA 50/60 Hz AC-3, 425 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3, 450 kW a 1000 V CA 50/60 Hz AC-3, 450 kW a 500 V CA 50/60 Hz AC-3, 475 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..