pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F150 CONTATTORE 150 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F150 CONTATTORE 150 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 250 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110122244

Codice prodotto

SNRLC1F150

Cod. produttore

LC1F150

Produttore

SNR

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

250 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

22 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

50 A

LC1F150 è un contattore di potenza TeSys F a 3-poli diSchneider Electric per applicazioni 150A AC-3 75kW 400V. Modello senza bobina (da aggiungere separatamente), fornisce morsetti a vite per il collegamento di sbarre o cavi con capicorda. Semplifica l'installazione e la manutenzione con la possibilità di montare successivamente la bobina e un'ampia scelta di blocchi e accessori aggiuntivi. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).