SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80ALE7 Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 208V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...208 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118330108
Codice prodotto
SNRLC1DT80ALE7
Cod. produttore
LC1DT80ALE7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...208 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
80 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...208 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1