pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ABT4 ALIM CENTRALE SX/DX 100/250A - KSA250ABT4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ABT4 ALIM CENTRALE SX/DX 100/250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Canalis

EAN

3606480004032

Codice prodotto

SNRKSA250ABT4

Cod. produttore

KSA250ABT4

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

250 A

Punto di alimentazione:

Centro

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...690 V

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 100 A, 160A e 250 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio centrale, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.