pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCS301 SPINA 10A L3+N CON CAVO L=0,8M - KBC10DCS301

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCS301 SPINA 10A L3+N CON CAVO L=0,8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 10 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V

  • Selezione di fase -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Canalis

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Numero di poli:

5

Corrente nominale in AC 50 Hz:

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Selezione di fase:

Con arresto:

no

Tipo di uscita:

Presa

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese NEMA:

0

Numero di prese, altre:

0

Esecuzione delle prese:

Altro

Protezione:

Senza

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

55 mm

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

42 mm

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 10A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione è precablata con cavo SO5Z1-F 3x1,5 mm² di lunghezza 0,80 m. Il prodotto è un'unità di derivazione monofase a polarità fissa L3+N+PE. Il blocco è di colore marrone. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).