SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004QLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 4 POS.+ 0 1P - K1D004QLH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore a stadi
Numero di poli - 1
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony K
EAN
3389110978766
Codice prodotto
SNRK1D004QLH
Cod. produttore
K1D004QLH
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
1
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite