SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK115K006YP COMMUTATORE 115A INV-STELLA-TRIANGOLO - K115K006YP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore
Numero di poli - 3
Con posizione 0 - sì
Con ritorno in posizione 0 - no
Corrente ininterrotta nominale Iu - 115 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110084870
Codice prodotto
SNRK115K006YP
Cod. produttore
K115K006YP
Produttore
SNR
Modello:
Invertitore
Numero di poli:
3
Con posizione 0:
sì
Con ritorno in posizione 0:
no
Corrente ininterrotta nominale Iu:
115 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Dispositivo completo di custodia:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite