pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46421 FASCETTA CABLAGGIO 300X7,6 NERA - IMT46421

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Spessore nastro - 1.6 mm

  • Diametro del fascio - 82.8...82.8 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3606486365649

Codice prodotto

SNRIMT46421

Cod. produttore

IMT46421

Produttore

SNR

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Spessore nastro:

1.6 mm

Diametro del fascio:

82.8...82.8 mm

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable tie, Thorsman installation material, 300x7.6mm, black - [prezzo per 100 pz]