pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME063 INTMAGTERGV2 PULS 1-1,6A MOLLA - GV2ME063

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1...1.6 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 22.5...22.5 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

TeSys GV2

EAN

3389110346411

Codice prodotto

SNRGV2ME063

Cod. produttore

GV2ME063

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1...1.6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

22.5...22.5 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1.6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.25 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.55 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

101 mm

Larghezza:

44.5 mm

Profondità:

78.2 mm

GV2ME063 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Fornisce protezione magnetotermica per i motori 0,37-0,55kW a 400 V, potere di interruzione Icu 100 kA, avviamento con pulsante e connessione con morsetti a molla. GV2ME063 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 0,37-0,55kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 1-1,6 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. L'avviamento con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed