SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFAS-07 PLANCIA SE8000 NERO - FAS-07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3606489420963
Codice prodotto
SNRFAS-07
Cod. produttore
FAS-07
Produttore
SNR
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo di fissaggio:
Incollare
Larghezza:
86 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
25 mm




