pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFAS-06 PLANCIA SE8000 MARRONE SCURO - FAS-06

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di unità orizzontali - 0

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3606489420956

Codice prodotto

SNRFAS-06

Cod. produttore

FAS-06

Produttore

SNR

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di unità orizzontali:

0

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Decorazione

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Marrone

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo di fissaggio:

Incollare

Larghezza:

86 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

25 mm

FINITURA FASCIA DI LEGNO MARRONE SCURO