pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0400H RACK X80 HARSH 4 SLOT BACKPLANE ETHERNET - BMEXBP0400H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0400H RACK X80 HARSH 4 SLOT BACKPLANE ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con alimentazione elettrica integrata -

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione d'ingresso DC - 3.3...24 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Industry

EAN

3595864173948

Codice prodotto

SNRBMEXBP0400H

Cod. produttore

BMEXBP0400H

Produttore

SNR

Con alimentazione elettrica integrata:

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'ingresso DC:

3.3...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

0 A

Corrente d'ingresso massima DC:

118 A

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'uscita DC:

0...0 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

0 A

Max. corrente d'uscita in DC:

118 A

Capacità di ridondanza:

no

Numero di slot:

4

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

242.4 mm

Altezza:

105.11 mm

Profondità:

19 mm

Questo backplane fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controllori PAC (Programmable Automation Controller) Modicon M580 e Modicon M340. Questo backplane Ethernet è un accessorio di controller di automazione programmabili. Questo backplane doppio X-bus ed Ethernet è composto da 4 slot X-bus ed Ethernet per qualsiasi modulo e ha un consumo di alimentazione di 2,99 W. Questo backplane supporta un'ampia scelta di moduli e può essere esteso grazie al suo slot XBE. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C. Questo backplane ha una corrente di 118 mA a 24 V DC e 49 mA a 3,3 V DC. È dotato di 1 modulo di espansione connettore(XBE) per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. Il backplane ha un peso di 0,715 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. È conforme alle norme EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Questo backplane è compatibile con alimentatore X80, processore M340 o M580 e moduli Modicon X80. La gamma modicon X80 offre moduli compatibili comuni che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O in architetture di automazione.