SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC32L Presa 32 A per AK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 32 A
Larghezza adattatore - 17.5 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110576849
Codice prodotto
SNRAK5PC32L
Cod. produttore
AK5PC32L
Produttore
SNR
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
32 A
Larghezza adattatore:
17.5 mm
Presa a spina Linergy 1P + N. Fornisce cavi 1P+N, 1 punto e 2 cavi da 4 mm². La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 32 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).


