SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC1B RELE STATO SOLIDO 5 MM OUTPUT 24 VDC 2A - ABS7SC1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
3389110251487
Codice prodotto
SNRABS7SC1B
Cod. produttore
ABS7SC1B
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Relè a stato solido plug-in per sottobasi di uscita. Questo è un relè di uscita largo 5 mm. Questo prodotto consente la commutazione di corrente elettrica CA o CC senza movimento meccanico. È un relè a stato solido con tensione nominale di 24 Vcc e corrente di 2 A. Il suo tempo di risposta è inferiore o uguale a 0,01ms dallo stato 0 a 1 e inferiore o uguale a 0,4ms dallo stato 1 a 0.Pesa 0.010 kg. È adatto per le sottobasi di uscita Optimum e Universal. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento el'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


