pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XMWRD POWERTAG LINK DISPLAY 230V - A9XMWRD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XMWRD POWERTAG LINK DISPLAY 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481809629

Codice prodotto

SNRA9XMWRD

Cod. produttore

A9XMWRD

Produttore

SNR

PowerTag Link Display è l'HMI locale wireless del sistema PowerTag. Grazie a questo dispositivo combinato con il gateway PowerTag Link, è possibile monitorare l'energia a livello locale in qualsiasi sistema di distribuzione elettrica. Infatti, sulla porta anteriore del pannello elettrico mostra i valori raccolti dai sensori di energia wireless. Come corrente, tensione, fattore di potenza, potenza ed energia misurati. Il display può essere installato su una guida DIN, agganciato all'alimentazione o, come detto, montato a incasso sulla porta anteriore. Inoltre, il PowerTag Link Display fornisce allarmi localmente. Pertanto, contribuisce a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre l'impatto dei tempi di inattività. L'alimentazione può essere fornita da 110 a 277 V AC e distribuita a 24 V DC al display. Le dimensioni sono 72 mm in larghezza, 95 mm in altezza, 68 mm in profondità, per un peso totale di 137 g. Il dispositivo è conforme alle norme EN 300 328, EN 301489-1 e EN 301489-17 in materia di utilizzo dello spettro elettromagnetico e radio.