SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9V39463 VIGI IC60 4P 63A 1000MA [S] TIPO A SI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...415 V
Corrente nominale - 63 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile - no
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Tempo di ritardo massimo - 130 ms
Confezione
1 PZ
EAN
3606480087875
Codice prodotto
SNRA9V39463
Cod. produttore
A9V39463
Produttore
SNR
Tensione nominale
400...415 V
Corrente nominale
63 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile
no
Corrente nominale di guasto
1...1 A
Tempo di ritardo massimo
130 ms
Tempo di ritardo regolabile
no
Numero di poli
4
Differenziale tipo
A
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
3 kA
Frequenza
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
6 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1...25 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo
sì
Con dispositivo di bloccaggio
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Grado di inquinamento
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento
25...60 °C
Oltre a realizzare la protezione dei circuiti da sovraccarichi e sovracorrenti, l'interruttore differenziale svolge le segueni funzioni: •Protegge le persone da contatti indiretti. • Assicura una protezione complementare contro i contatti diretti. Riarmosu guasto differenziale. Tipo A si: Sicurezza e continuità di servizio anche in ambienti aggressivi: assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per correnti unidirezionali differenziali pulsanti, garantendo, allo stesso tempo, un livello di sicurezza ed una continuità di servizio ottimali nelle installazioni con linee disturbate da apperecchi utilizzatori generatori di armoniche,correnti di sovratensioni di tipo transitorio dovute a sovratensioni di monovra, correntidi scarica generate da sovratensioni atmosferiche. Ideale con impieghi a basse temperature ( fino a 25°C). sono indicate anche per installazioni in ambienti umidi e/o con presenza di agenti atmosferici aggressivi (piscine,luoghi termali,trattamento acque, industrie agroalimentari). Versione selettiva, consente di realizzare la selettività verticale totale con i dispositivi installate a valle.Livello di immunità senza sgancio: 5 kA.