SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TYB4225 VIGIARC IC60 2P 25A 30MA TIPO A-SI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606481906021
Codice prodotto
SNRA9TYB4225
Cod. produttore
A9TYB4225
Produttore
SNR
Questo prodotto Acti9 VigiARC iC60 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento di guasti dovuti ad archi elettrici con protezione differenziale. È un 2P con 2 poli protetti e corrente nominale di 25 A In. La classe di protezione differenziale è di tipo A-SI con una sensibilità di 30 mA. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC60 con corrente nominale da 6 A a 25 A e curvaB o C. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 54 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 62606, CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1.