SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18557 VIGI C120 2P 125A 1000MA [S] TIPO A SI

![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18557 VIGI C120 2P 125A 1000MA [S] TIPO A SI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB107924_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A087857589706268AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1753953429593)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 230...415 V
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480376603
Codice prodotto
SNRA9N18557
Cod. produttore
A9N18557
Produttore
SNR
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
230...415 V
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no