SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3200 IEM3200 3P+N INS.TA E RESET - A9MEM3200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente massima (Imax) - 5 A
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3606480481536
Codice prodotto
SNRA9MEM3200
Cod. produttore
A9MEM3200
Produttore
SNR
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente massima (Imax):
5 A
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di polo:
Tre conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
5
Numero di punti:
9
Grado di protezione (IP):
IP20