SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66416 REFLEX IC60H 4P D 16A 15KA TI24 - A9C66416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 415 V
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 15 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480455261
Codice prodotto
SNRA9C66416
Cod. produttore
A9C66416
Produttore
SNR
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
415 V
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di limitazione energetica:
0
Frequenza:
50...60 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Numero moduli DIN:
6.5
Profondità di incasso:
44.5 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Comando a distanza
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
1 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20