pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C61340 REFLEX IC60N 3P B 40A 10KA TI24 - A9C61340

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C61340 REFLEX IC60N 3P B  40A 10KA TI24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 415 V

  • Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480455513

Codice prodotto

SNRA9C61340

Cod. produttore

A9C61340

Produttore

SNR

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

415 V

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di limitazione energetica:

0

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Numero moduli DIN:

5

Profondità di incasso:

77 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Comando a distanza

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

1 A

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60N 3p B 40A 10kA con Ti24. applicazione: controllo, distribuzione - gamma: Acti 9 - nome del prodotto: Reflex iC60 - nome abbreviato: Reflex iC60N - numero di poli: 3P - tipo di rete: CA - tecnologia sganciatore: magnetotermico - codice curva: B. Benefici: .. Applicazioni: Monitoraggio e comando dei carichi elettrici che sono critici per il tuo business. Migliora l'efficienza energetica. Allocazione dei costi e misura a distanza.... Benefici: .. Applicazioni:Monitoraggio protezioni Comando carichi.. Benefici: Protezione dei circuiti da corto circuiti Protezione dei circuiti contro sovraccorenti Isolamento in conformità con i requisiti industriali Controllo remoto tramite comandi mantenuti o impulsivi Indicazione aperto-chiuso o guasto Interfaccia per Acti 9 Smartlink o PLC Sicurezza assoluta con VisiSafe Facile da installare.. Applicazioni: ..