pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50438 TORO CHIUSO PA DIAMETRO 50MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 85 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.085 A

  • Diametro dell'apertura - 50 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430504382

Codice prodotto

SNR50438

Cod. produttore

50438

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

85 A

Corrente nominale secondaria:

0.085 A

Diametro dell'apertura:

50 mm

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

4

Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 50 millimetri e il peso è di 0,200 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 25 millimetri. La sezione massima per fase (A, B, C, N) è di 50 mm² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohme la misurazione di una corrente nominale fino a 85A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.