pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48294 Interruttore Masterpact NW20H1 - 2000 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48294 Interruttore Masterpact NW20H1 - 2000 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430482949

Codice prodotto

SNR48294

Cod. produttore

48294

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

65 kA

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

5

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore Masterpact NW20H1, 2000A, 4 poli, Estraibile, S/sganciatore. gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Masterpact NW20 - nome interruttore: Masterpact NW20H1 - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - calibro interruttore: H1 - categoria di utilizzazione: category B.