pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33883 2 CONTATTI ANTICIPATI CHIUSURA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33883 2 CONTATTI ANTICIPATI CHIUSURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338833

Codice prodotto

SNR33883

Cod. produttore

33883

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Integrabile

Si tratta di un unico contatto ausiliario standard che fornisce informazioni a distanza di chiusura anticipata ((Early Make - CAF). Il contatto di chiusura anticipata (Early Make) indica la posizione della manovra rotativa. Viene utilizzato in particolare per alimentare un dispositivo di controllo prima della chiusura dell'interruttore (chiusura anticipata - Early Make). Il contatto si inserisce nella manovra rotativa (versione standard o estesa). Tale ausiliario ha 2 contatti in commutazione con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale è di 6A e il carico minimo è di 100 mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC14. Il dispositivo Compact NS 630b a 3200 può essere dotato di 1 contatto ausiliario di apertura anticipata (Early Break) e 1 contatto ausiliario di chiusura anticipata (Early Make). È conforme alla norma IEC 60947-5-1.