SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 CONCENTRATORE RM12T 220/240VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 5 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430285663
Codice prodotto
SNR28566
Cod. produttore
28566
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
106 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
73.5 mm
Tensione misurabile:
220...240 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz