SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21111 Interruttore protezione motore P25M 3P 13÷18A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 13...18 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 216...216 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211112
Codice prodotto
SNR21111
Cod. produttore
21111
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
13...18 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
216...216 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
18 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
4 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
15 kA
Altezza:
89 mm