SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21110 Interruttore protezione motore P25M 3P 9÷14A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9...14 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 168...168 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211105
Codice prodotto
SNR21110
Cod. produttore
21110
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
9...14 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
168...168 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
14 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
3 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
15 kA
Altezza:
89 mm