SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21105 Interruttore protezione motore P25M 3P 1÷1,6A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 19.2...19.2 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211051
Codice prodotto
SNR21105
Cod. produttore
21105
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1...1 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
19.2...19.2 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1.6 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.37 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.55 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
89 mm