SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21104 Interruttore protezione motore P25M 3P 0,63÷1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.63...1 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 12...12 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211044
Codice prodotto
SNR21104
Cod. produttore
21104
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.63...1 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
12...12 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.37 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.37 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
89 mm