pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170XTS00100 SET CONNETTORI TIO A VITE - 170XTS00100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170XTS00100 SET CONNETTORI TIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110886764

Codice prodotto

SNR170XTS00100

Cod. produttore

170XTS00100

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Questa morsettiera fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questa morsettiera a vite offre una capacità di fissaggio di 1 x 2,5 mm² a 2 x 1,5 mm². L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. È compatibile con la piattaforma di automazione Modicon Quantum e la gamma di piattaforme di automazione Modicon Momentum, base di I/O digitali e base di I/O analogici. La composizione del kit di questo prodotto è 3 connettori in una fila. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.