SCAME PARRE SPA - SCASCM430B12W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 12 h
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Numero RAL - 7.035
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636228006
Codice prodotto
SCASCM430B12W
Cod. produttore
SCM430B12W
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
12 h
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì


