SCAME PARRE SPA - SCASCM360B3W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 3 h
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8001636295121
Codice prodotto
SCASCM360B3W
Cod. produttore
SCM360B3W
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
3 h
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì


