SCAME PARRE SPA - SCA839.54190 FASCETTA AUTOBLOCCANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 178 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
5000 PZ
EAN
8001636018270
Codice prodotto
SCA839.54190
Cod. produttore
839.54190
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
178 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica