SCAME PARRE SPA - SCA839.39/9120 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 120 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
4800 PZ
EAN
8001636017969
Codice prodotto
SCA839.39/9120
Cod. produttore
839.39/9120
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
120 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
470 N
NERO


