SCAME PARRE SPA - SCA817.3503 MORSETTO A PIU' VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Tensione nominale - 450 V
Confezione
10 PZ
EAN
8001636086767
Codice prodotto
SCA817.3503
Cod. produttore
817.3503
Produttore
SCA
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
450 V
3 VIE 3x35mm² TRASPARENTE


