pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA751.40325-10C AVVOLGICAVO AUTOMATICO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA751.40325-10C AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE

  • Avvolgimento automatico -

  • Grado di protezione (IP) - IP42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636475110

Codice prodotto

SCA751.40325-10C

Cod. produttore

751.40325-10C

Produttore

SCA

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Avvolgimento automatico:

Grado di protezione (IP):

IP42

IP42 2P+T 250V 10m