pagina iniziale
in esaurimento

SCAME PARRE SPA - SCA751.0325-D AUTOROLLER C/CAVO 3X2,5 M.8 +DISGIUNTORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636183695

Codice prodotto

SCA751.0325-D

Cod. produttore

751.0325-D

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

8 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo automatico da cablare. Con disgiuntore termico. Norme di riferimento IEC 61242 (EN 61242) - IEC 61316.• Potenza prelavabile a cavo avvolto: 2300W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 2300W. Staffa di fissaggio in materiale termoplastico. Recupero cavo a molla. Cavo con terminali sguainati.