SCAME PARRE SPA - SCA749.5505-351 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636038995
Codice prodotto
SCA749.5505-351
Cod. produttore
749.5505-351
Produttore
SCA
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP55 16A 3P+T 400V 50m