pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA749.5505-350 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636038988

Codice prodotto

SCA749.5505-350

Cod. produttore

749.5505-350

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

1

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

50 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo industriale con supporto per quadri serie Block 4. Norma di riferimento IEC 61316. Con presa da 16A fissa 2P+T e disgiuntore. Cavo di 50 mt. 4x2,5 tipo H07RN-F. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 1600W. Potenza prelevabile a cavo svolto: 3600W. IP55.