SCAME PARRE SPA - SCA247.32934 SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie EUREKA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636164069
Codice prodotto
SCA247.32934
Cod. produttore
247.32934
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no