SCAME PARRE SPA - SCA247.16974 SPINA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 5 
- Riferimento orario - 3 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Serie EUREKA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636184241
Codice prodotto
SCA247.16974
Cod. produttore
247.16974
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no