SCAME PARRE SPA - SCA245.63931T SPINA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
4 PZ
EAN
8001636348537
Codice prodotto
SCA245.63931T
Cod. produttore
245.63931T
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no