SCAME PARRE SPA - SCA240.63961T SPINA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde 
- Numero di poli - 4 
- Riferimento orario - 10 h 
- Colore identificativo - Verde 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8001636325095
Codice prodotto
SCA240.63961T
Cod. produttore
240.63961T
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no